Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf mit Schmiernippel wartungspflichtig HT-Stahl/Stahl Innengewinde links ARL 5N

  • ERIKS:23980031
  • Hersteller:ARL 5N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

71,52 €/ Stückexkl. MwSt

83,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ARL
Innendurchmesser
7.938 mm
Gewindegröße
5/16-24 UNF
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
A
18.26 mm
B
7.938 mm
D
22.23 mm
F
34.93 mm
K
13.49 mm
H
8.74 mm
J
11.1 mm
O
11.35 mm
W
11.1 mm