Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gelenkkopf mit Gewindebolzen Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Aussengewinde Rechts TRE 12Y

  • ERIKS:23990587
  • Hersteller:TRE 12Y
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,00 €/ Stückexkl. MwSt

181,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TRE-Y
Innendurchmesser
19.05 mm
Gewindegröße
3/4-16 UNF
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
a
7 °
A
43.66 mm
B
19.05 mm
D
44.45 mm
F
73.03 mm
H
17.45 mm
O
24.84 mm
W
22.23 mm