Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-39TC

  • ERIKS:23988656
  • Hersteller:SFC-39TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für eine robuste Unterstützung. Das geführte Zylinderbohrungsdesign und die Einfachlippen-Kontaktdichtung ermöglichen eine zuverlässige Leistung bei statischen Ausrichtungsfehlern. Das pulverbeschichtete Gehäuse schützt vor Korrosion, während die schwarze Oxidschicht die Lebensdauer des Lagers erhöht. Schmiernippel und Nachschmiermöglichkeit erleichtern die Wartung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit vereinfacht die routinemäßige Wartung und verlängert die Wartungsintervalle
  • Das gerade Bohrungsdesign gewährleistet eine stabile Wellenausrichtung während des Einsatzes
  • Einfachlippendichtung hält die Schmierung zurück und schließt Verunreinigungen aus, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten
  • 52100-Lagerstahleinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung erhöht die Lebensdauer des Lagers
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist beständig gegen Korrosion unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industrieausrüstung, die mäßigen Temperaturen und Verunreinigungen ausgesetzt ist
  • Kompatibel mit Maschinen, die statische Ausrichtungsfehler-Lagereinheiten benötigen
  • Ideal für den Einsatz in Förderbandsystemen in Fertigungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

771,07 €/ Stückexkl. MwSt

902,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
66.8 mm
Breite
181.1 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm