Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-39T

  • ERIKS:23988650
  • Hersteller:SFC-39T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Zentrierbund verfügt über einen konzentrischen Wellenklemmmechanismus für eine sichere Befestigung. Das Gehäuse hat eine zentrierte Ausführung und ist ausschließlich für statische Fluchtungsfehler ausgelegt. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und ist mit schwarzer Oxidschicht versehen. Die Einheit ist nachschmierbar und verwendet Lithiumkomplexfett der Klasse NLGI 2.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine gleichbleibende Lagerleistung bei Lastschwankungen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung ist verschleißfest und verringert das Korrosionsrisiko
  • Nachschmierbares Design verlängert die Lebensdauer, indem Wartung während des Betriebs ermöglicht wird
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrieransatz ermöglicht eine präzise Montage und erfüllt Anforderungen an die statische Ausrichtung
  • Konzentrische Wellenbefestigung minimiert Wellenschäden und vereinfacht die Installation in industriellen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Wellen mit einem Durchmesser von 2,4375 Zoll für Drehbaugruppen
  • Verwendet mit Maschinen, die mittlere statische Lasten in Fertigungsumgebungen tragen
  • Ideal zur Montage an Gerätegestellen, die sichere feste Lagerpositionen erfordern
Zur Liste hinzufügen

756,38 €/ Stückexkl. MwSt

884,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
66.8 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm