Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-38TC

  • ERIKS:23988642
  • Hersteller:SFC-38TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlagereinheit mit Pilotierung verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Der Außendurchmesser des Gehäuses beträgt 7,125 Zoll und ermöglicht eine robuste Montage in industriellen Umgebungen. Die standardmäßige radiale Lagerluft und die Möglichkeit zur Nachschmierung erhöhen die Betriebssicherheit. Die Einheit hält Temperaturen bis zu 220°F stand und ist somit für anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel verringert das Risiko von Problemen durch thermische Ausdehnung während des Betriebs
  • Unterstützt zylindrische Wellen bis 2,375 Zoll und gewährleistet eine präzise Ausrichtung der Komponenten
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Verschleißfestigkeit für den industriellen Schwerlastbetrieb
  • Das Flanschgehäuse mit Führung ermöglicht eine sichere Befestigung zur Minimierung von Vibrationen während des Betriebs.
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert die Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Elektromotoren in Hochtemperaturumgebungen
  • Ideal für Fördersysteme, die eine Flanschmontage mit Zentrierung erfordern
  • Wird mit Industrieventilatoren für eine stabile Wellenlagerung verwendet
Zur Liste hinzufügen

766,92 €/ Stückexkl. MwSt

897,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
60.33 mm
Wellendurchmesser
2.3/8 in
Länge
181.1 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
181.1 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm