669,85 €/ Stückexkl. MwSt
783,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 55.56 mm |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 171.45 mm |
Höhe | 59.18 mm |
Breite | 162.05 mm |
Höhe Achse | 11.18 mm |
Einbaumaß | 161.93 mm |
Außendurchmesser | 136.53 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |