Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-34T

  • ERIKS:23988617
  • Hersteller:SFC-34T
Image 1
Überblick

Dieser Flanschlagereinheit mit Kugellager verfügt über eine geführte Ausführung und ein pulverbeschichtetes Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Die Einheit ist mit einem konzentrischen Wellenklemmmechanismus und einer Filzlabyrinthdichtung für effektiven Schutz ausgestattet. Sie bietet eine statische Fluchtungsabweichung von ±2,0°.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung ermöglicht routinemäßige Wartung und eine längere Lebensdauer der Lager
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von ±2,0° gleicht geringe Montageungenauigkeiten aus
  • Konzentrisches Wellenklemmmechanismus sorgt für eine sichere und stabile Wellenverbindung
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen, um die Lagerleistung zu erhalten
  • Pulverbeschichtetes Flanschlageregehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessanlagen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Ideal für Maschinen mit fester Montage und moderaten Ausrichtungsabweichungen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

746,16 €/ Stückexkl. MwSt

873,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
53.98 mm
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
162.05 mm
Höhe
59.18 mm
Breite
162.05 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteiliges Flansch mit Piloten