Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-32T

  • ERIKS:23988609
  • Hersteller:SFC-32T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Gehäuse für eine sichere Befestigung in industriellen Anwendungen. Das Gehäuse aus Gusseisen und der Lagerinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung sorgen für Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Ein konzentrisches Wellenklemmmechanismus gewährleistet zuverlässigen Halt und Ausrichtung der Welle. Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und reduziert Wartungsstillstände.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht einen gleichmäßigen Lauf und minimiert Betriebsgeräusche
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und reduziert den Wartungsaufwand
  • Konzentrisches Wellenklemm-Design verhindert ein Durchrutschen der Welle während des Betriebs
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen bieten eine robuste Unterstützung für Anwendungen mit hoher Belastung
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrieransatz ermöglicht eine sichere und präzise Montage in Maschinenaufbauten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnikmaschinen, die mit mittleren Geschwindigkeiten arbeiten
  • Verwendet mit Industrieventilatoren für eine stabile Wellenlagerung
  • Ideal für Förderanlagen, die eine sichere Lagerausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

661,41 €/ Stückexkl. MwSt

773,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
59.18 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager