Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-32RT

  • ERIKS:23988606
  • Hersteller:SFC-32RT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Gusseisen mit konzentrischer Verriegelung für eine sichere Montage. Es ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz in staubigen Umgebungen ausgestattet und besitzt eine spezielle Land-Riding-Retainer-Konstruktion, die eine effiziente Fettzirkulation gewährleistet und die Schmiermittelrückhaltung verbessert.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Direktschmierung und Verdrehsicherung verlängern die Lebensdauer von Lagern
  • Landlaufender Haltering sorgt für optimale Fettzirkulation und -rückhaltung
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen in rauen Umgebungen
  • Konzentrische Verriegelung gewährleistet Präzision und eine stabile Installation
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine sichere und zuverlässige Wellenarretierung benötigen
  • Ideal für Systeme, die eine effiziente Schmierung und Stabilität erfordern
  • Verwendet mit Maschinen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

574,96 €/ Stückexkl. MwSt

672,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
55.12 mm
Breite
155.7 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Standard-Lager
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz