Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-31T

  • ERIKS:23440862
  • Hersteller:SFC-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Gehäuse und eine zylindrische Bohrung für eine sichere Wellenbefestigung. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die Filzlabyrinthdichtung bieten Schutz vor Staubeintritt und Korrosion. Die Einheit ist für die Aufnahme sowohl statischer als auch dynamischer Lasten mit hohen Tragzahlen ausgelegt. Ein zonenvergüteter Innenring und Lithiumkomplexfett gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und verringert Ausfallzeiten
  • Hohe dynamische Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen Betriebsbelastungen
  • Zonen-gehärteter Innenring minimiert Verschleiß bei hohen Belastungen und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Filz-Labyrinthdichtung hält Verunreinigungen fern und unterstützt eine gleichbleibende Lagerleistung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und gewährleistet eine lange Lebensdauer unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in der Lebensmittelproduktion
  • Ideal für Industrieventilatoren, die eine robuste Wellenlagerung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

582,37 €/ Stückexkl. MwSt

681,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm