Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-26T

  • ERIKS:23988542
  • Hersteller:SFC-26T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein Flanschgehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Sie ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, die vor Verunreinigungen in trockenen oder staubigen Umgebungen schützt. Die konzentrische Klemmhülse gewährleistet optimale Ausrichtung und Rundlaufgenauigkeit. Mit einer maximalen Drehzahl von 5300 U/min bietet sie einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und eine effiziente Schmierstoffrückhaltung.

Funktionen
  • Der Hochgeschwindigkeitsbetrieb (5300 U/min) ermöglicht einen effizienten und zuverlässigen Einsatz
  • Das Land-Riding-Käfigdesign unterstützt eine bessere Fettzirkulation zur Erhaltung der Schmierung
  • Konzentrische Klemmhülse gewährleistet präzise Ausrichtung und verminderten Verschleiß
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet eine robuste Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die präzise Ausrichtung und hohe Leistungsfähigkeit erfordern
  • Ideal für Anwendungen in trockenen und staubigen Umgebungen, in denen Schmierung entscheidend ist
  • Verwendet mit Industrieausrüstung, die zuverlässige Hochgeschwindigkeitslager benötigt
Zur Liste hinzufügen

530,96 €/ Stückexkl. MwSt

621,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
41.28 mm
Wellendurchmesser
1.5/8 in
Länge
155.7 mm
Höhe
11.18 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten