1.010,19 €/ Stückexkl. MwSt
1.181,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC-T CR |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 133.35 mm |
Einbaumaß | 133.35 mm |
Außendurchmesser | 111.13 mm |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |