Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-24TC

  • ERIKS:23988534
  • Hersteller:SFC-24TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese geführte Flanschlagereinheit verfügt über eine 1,5-Zoll-Zylinderbohrung und ein Gehäuse aus Gusseisen, das statische Fluchtungsfehler ausgleicht. Der konzentrische Wellensicherungsmechanismus und die geführte Ausführung gewährleisten einen sicheren Sitz und einen stabilen Betrieb. Der Lagereinsatz ist schwarzoxidbeschichtet und verwendet ein Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 für zuverlässige Leistung. Geeignet für Anwendungen, die eine Nachschmierfähigkeit und den Einsatz im Standardbetrieb erfordern.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung bietet zusätzlichen Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine einfache Wartung und verringert ungeplante Ausfallzeiten.
  • Konzentrische Wellenarretierung minimiert Vibrationen und erhöht die Betriebsstabilität während des Einsatzes
  • Gusskonstruktion bietet hohe mechanische Festigkeit für eine verlängerte Lebensdauer unter Belastung
  • Flanschblockgehäuse ermöglicht eine robuste Befestigung und eine verbesserte Ausrichtung in anspruchsvollen Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen für eine sichere Wellenlagerung
  • Ideal für Landmaschinen, die eine geführte Flanschmontage benötigen
  • Verwendet mit Fördersystemen in Fördertechnik-Anlagen
Zur Liste hinzufügen

464,92 €/ Stückexkl. MwSt

543,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
133.35 mm
Breite
133.35 mm
Einbaumaß
133.35 mm
Außendurchmesser
111.13 mm