Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-210TMC

  • ERIKS:23440822
  • Hersteller:SFC-210TMC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein geführtes Patronendesign mit einem robusten Stahleinsatz. Die Einheit ist mit einem Rillenkugellager für Standardbelastungen ausgestattet, das für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung geeignet ist. Das Gehäuse ist schwarz beschichtet und ermöglicht Nachschmierung. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F und gewährleistet einen zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die schwarze Oxidschicht auf dem Lagereinsatz minimiert Korrosion und erhält die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet erhöhte Verschleißfestigkeit bei starker industrieller Beanspruchung
  • Nachschmierbares Design ermöglicht es Wartungsteams, die Lebensdauer zu maximieren und Ausfallzeiten zu reduzieren
  • Die Standardausführung von Kugellagern gewährleistet eine gleichmäßige Lastaufnahme für eine verlängerte Betriebsdauer.
  • Das Flanschgehäuse mit Führung ermöglicht eine sichere Befestigung und präzise Ausrichtung bei Maschineninstallationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinenrahmen, die M12-mm-Befestigungsschrauben verwenden
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme, die eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

659,65 €/ Stückexkl. MwSt

771,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M12
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
155.7 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.6 mm
Außendurchmesser
130.2 mm
Lager
Kugellager