Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-20RT

  • ERIKS:23440857
  • Hersteller:SFC-20RT
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Führung verfügt über eine Bohrung von 1,25 Zoll und einen Außendurchmesser des Gehäuses von 4,38 Zoll. Die Einheit verwendet ein Kugellager als Wälzkörper mit einem käfiggeführten Landretainer für kontrollierten Betrieb. Die schwarzoxidierte Oberfläche des Lagereinsatzes verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Mit einer statischen Fluchtungsabweichung von ±2,0° ist das Lager für dynamische und statische Lasten bis zu 4.381 lb bzw. 2.567 lb ausgelegt.

Funktionen
  • Dynamische und statische Tragzahlen unterstützen anspruchsvolle Anwendungen und minimieren Ausfallzeiten durch Überlastungen
  • Die statische Ausgleichskapazität von ±2,0° ermöglicht geringe Wellendurchbiegungen und verringert Installationsprobleme.
  • Schwarzoxid-Lagerinnenfinish widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Kugellagerelement mit laufsteggeführtem Käfig gewährleistet geringe Reibung für einen gleichmäßigen Rotationsbetrieb
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrierbund ermöglicht eine einfache Montage und präzise Wellenausrichtung für erhöhte Zuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die eine zuverlässige Flanschmontage benötigen
  • Ideal für Pumpenbaugruppen in korrosiven oder feuchten Umgebungen
  • Verwendet mit Förderantrieben, die eine präzise Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

369,96 €/ Stückexkl. MwSt

432,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
111.25 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
111.25 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
92.08 mm
Lager
Kugellager