Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-209TMC

  • ERIKS:23988454
  • Hersteller:SFC-209TMC
Image 1
Überblick

Diese Flansch-Kartuscheneinheit mit Pilotierung verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung. Das Gehäuse ist als Flanschblock für statische Fehlausrichtung und feste Anwendungen ausgelegt. Die Einheit trägt eine statische Last von bis zu 5.139 lb und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220°F. Sie ist für anspruchsvolle Umgebungen geeignet, in denen zuverlässige Leistung erforderlich ist.

Funktionen
  • 52100 Wälzlagerstahl bietet eine hohe Verschleißfestigkeit unter kontinuierlichen Belastungsbedingungen
  • Nachschmierbares Einsatzlager ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduzierte Ausfallzeiten
  • Schwarzoxid-Lageroberflächen bieten zusätzlichen Korrosionsschutz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das Standard-Radialluft-Design minimiert Betriebserschütterungen und verlängert so die Lagerlebensdauer
  • Das geführte Flansch-Kartuschengehäuse gewährleistet eine präzise Ausrichtung und eine sichere Befestigung in Industrieanlagen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die M12- oder 7/16-Zoll-Schraubenbefestigungsmuster verwenden
  • Ideal für Maschinen, die in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen bis zu 220°F betrieben werden
  • Verwendet mit Fördersystemen, die robuste feste Montagekonfigurationen erfordern
Zur Liste hinzufügen

651,87 €/ Stückexkl. MwSt

762,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
155.7 mm
Höhe
11.18 mm
Einbaumaß
155.6 mm
Außendurchmesser
130.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten