Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-208TMC

  • ERIKS:23988449
  • Hersteller:SFC-208TMC
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung mit den Maßen 5,50 Zoll Länge und Höhe geliefert.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 5,50 Zoll ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln und eine effiziente Regalordnung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen sorgt für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lagersystemen, bei denen Maßhaltigkeit unerlässlich ist
  • Ideal für Einrichtungen, die präzise Verpackungsdetails für die Bestandsverfolgung benötigen
  • Wird mit automatisierten Lagersystemen für eine optimierte Bestandsverwaltung verwendet
Zur Liste hinzufügen

526,06 €/ Stückexkl. MwSt

615,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
139.7 mm
Höhe
139.7 mm
Breite
133.35 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
133.4 mm
Außendurchmesser
111.1 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig