412,45 €/ Stückexkl. MwSt
482,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M8 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 111.25 mm |
Breite | 111.25 mm |
Höhe Achse | 9.65 mm |
Einbaumaß | 111.1 mm |
Außendurchmesser | 92.1 mm |