Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-19TC

  • ERIKS:23988427
  • Hersteller:SFC-19TC
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein geführtes Gehäuse und einen Rillenkugellagereinsatz in Standardausführung, der für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung optimiert ist. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage und einen stabilen Betrieb. Ausgelegt für den Einsatz bis 104°C und Drehzahlen bis zu 5450 U/min ist es für anspruchsvolle MRO-Umgebungen geeignet. Die Einheit ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 für verlängerte Wartungsintervalle vorgefettet.

Funktionen
  • Betrieb bei Temperaturen bis zu 220°F ermöglicht den Einsatz in Hochtemperaturumgebungen
  • Das Kugellagereinsatz in Standardausführung bietet eine zuverlässige radiale Tragfähigkeit für den allgemeinen industriellen Einsatz
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Sitz und minimiert das Risiko eines Wellenrutschens.
  • Das Design des Flanschlagers mit Zentrieransatz sorgt für präzise Ausrichtung und verringert die Montagekomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsanlagen, die eine sichere geführte Lagerbefestigung erfordern
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

374,64 €/ Stückexkl. MwSt

438,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
111.25 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
111.25 mm
Höhe Achse
9.65 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
92.08 mm
Lager
Kugellager