Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung SFC-19T

  • ERIKS:23988418
  • Hersteller:SFC-19T
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Kugellagereinsatz und ein geführtes Gehäuse für eine stabile Montage. Sie arbeitet mit einer statischen Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° und ist für eine Nachschmierung ausgelegt. Mit einer Bohrung von 1,1875 Zoll und schwarzem Gehäuse.

Funktionen
  • Standardausführung ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei mittleren Lastanforderungen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Unterstützt eine Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° und gleicht Installationsungenauigkeiten aus
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen.
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrierbund gewährleistet eine stabile Montage und minimiert Vibrationen im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für HVAC-Ventilatorbaugruppen mit mittlerer Lagerbelastung
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen für eine stabile Wellenlagerung
Zur Liste hinzufügen

364,80 €/ Stückexkl. MwSt

426,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/16 INH
Wellendurchmesser
30.16 mm
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
111.25 mm
Höhe
9.65 mm
Breite
111.25 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
92.08 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschenblock