369,96 €/ Stückexkl. MwSt
432,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC-T |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 28.58 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/8 in |
Länge | 114.3 mm |
Höhe | 40.89 mm |
Breite | 111.25 mm |
Einbaumaß | 111.13 mm |
Außendurchmesser | 92.08 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |