Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-35T

  • ERIKS:23983681
  • Hersteller:MFC-35T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Gusseisen und ein Lager mit verlängerter Innenring, was geringe Vibrationen, präzise Ausrichtung und eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen mechanischen Systemen ermöglicht.

Funktionen
  • Verlängerter Innenring sorgt für eine überlegene Lastverteilung und erhöht die Lagerstabilität
  • Integrierter Verriegelungsstift und Vertiefung ermöglichen eine direkte Schmierung und minimieren Ausfallzeiten
  • Ein landseitig geführter Haltering sorgt für eine kontinuierliche Fettzirkulation und verlängert die Schmierintervalle
  • Das Skwezloc-Konzentrische-Klemmsystem sorgt für eine präzise Wellenausrichtung und reduziert Betriebsgeräusche
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Epoxidbeschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Förderbandtrommeln und Lüfterantrieben
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Geräten und rotierenden Wellen
  • Ideal für Antriebssysteme in Industriemaschinen
Zur Liste hinzufügen

790,63 €/ Stückexkl. MwSt

925,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
66.8 mm
Breite
181.1 mm
Höhe Achse
12.7 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz