Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-32T

  • ERIKS:23983670
  • Hersteller:MFC-32T
Image 1
Überblick

Dieses mittelstarke, geführte Flanschlagereinsatz verfügt über eine 2-Zoll-Zylinderbohrung für sicheren Wellensitz. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen mit einer schwarzen Pulverbeschichtung für erhöhte Haltbarkeit. Flanschblock-Bauform und zonenvergüteter Innenring verbessern Leistung und Lebensdauer. Die Einheit umfasst eine Stellschrauben-Wellenarretierung und einen laufbahngeführten Käfig.

Funktionen
  • Die landreitende Käfigführung minimiert die Reibung und unterstützt einen reibungslosen Betrieb
  • Das geführte Flanschpatronen-Design ermöglicht eine präzise Ausrichtung bei Montageanwendungen
  • Die Sicherung der Welle mit Madenschrauben gewährleistet einen sicheren Halt der Welle bei dynamischen Belastungen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen schützt vor Korrosion für eine verlängerte Lebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die 2-Zoll-Wellen verwenden
  • Ideal für die Montage von Geräten, bei denen eine präzise Ausrichtung von geführten Flanschen entscheidend ist
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine mittlere radiale Tragfähigkeit benötigen
Zur Liste hinzufügen

676,92 €/ Stückexkl. MwSt

792,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
162.05 mm
Höhe
11.18 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Mittleres Lager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten