Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-31T

  • ERIKS:23983657
  • Hersteller:MFC-31T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit integriert ein Sealmaster-Design mit einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen, einem verlängerten Innenring und einem Skwezloc-Verriegelungsmechanismus für eine sichere Wellenbefestigung und gleichbleibende Leistung in industriellen Montageanwendungen.

Funktionen
  • Direkter Zugang zur Schmierung verbessert die Wartungsfreundlichkeit und verhindert vorzeitigen Lagerverschleiß
  • Landlaufende Halterung sorgt für eine effiziente Fettzirkulation und reduziert den Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit für langfristige Zuverlässigkeit
  • Das verlängerte Innenringdesign sorgt für erhöhte Laststabilität und eine längere Lebensdauer des Lagers
  • Skwezloc-Konzentrische Verriegelung verbessert die Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit schweren landwirtschaftlichen oder Verarbeitungsmaschinenbaugruppen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren und Gebläsen für gleichmäßige radiale Unterstützung
  • Ideal für Antriebssysteme von Förderanlagen in der Lebensmittel- oder Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

700,18 €/ Stückexkl. MwSt

819,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
171.45 mm
Höhe
61.98 mm
Breite
162.05 mm
Höhe Achse
11.18 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz