Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-310TMC

  • ERIKS:11910544
  • Hersteller:MFC-310TMC
Image 1
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und bietet robuste Unterstützung für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit einer Einfachlippen-Kontaktdichtung und einem Lager mit schwarzer Oxidbeschichtung ist sie für Umgebungen konzipiert, die einen erhöhten Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Die statisch geführte Ausgleichskonfiguration gewährleistet eine präzise Wellenausrichtung. Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Beschichtung auf dem Lagereinsatz verbessert die Korrosionsbeständigkeit in feuchten oder verschmutzten Umgebungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung ohne Demontage und verringert Ausfallzeiten
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht einen reibungslosen Lauf und verringert das Risiko vorzeitigen Verschleißes
  • Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für eine gleichbleibende Betriebsleistung
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Steifigkeit und reduziert Vibrationen in montierten Baugruppen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Schwerlast-Verarbeitungsanlagen in Fertigungsbetrieben
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Maschinen für eine zuverlässige Wellenlagerung
  • Ideal für Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

842,43 €/ Stückexkl. MwSt

985,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M14
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
162.05 mm
Breite
162.05 mm