Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-23TC

  • ERIKS:23983605
  • Hersteller:MFC-23TC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flansch-Kartuscheneinheit mit Zentrierbund verfügt über eine zylindrische Bohrung und eine konzentrische Wellenklemmung für eine robuste Montage. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet und schwarz lackiert, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und unterstützt eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°. Die Baugruppe ist für eine maximale Betriebsdrehzahl von 4150 U/min bei Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung ausgelegt.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei Geschwindigkeiten bis zu 4150 U/min
  • Ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0°, wodurch Installations- und Betriebsfehler reduziert werden
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit für den langfristigen Einsatz
  • Konzentrische Klemmhülse gewährleistet sicheren Wellenhalt und präzise Ausrichtung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist beständig gegen Korrosion in rauen oder feuchten Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die Lager mit einem Wellendurchmesser von 1,4375 Zoll verwendet
  • Ideal für Industrieventilatoren mit statischer Fehlausrichtung und hohen Drehzahlen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die ein Flanschgehäuse mit Zentrierbund benötigen
Zur Liste hinzufügen

499,09 €/ Stückexkl. MwSt

583,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
133.35 mm
Breite
133.35 mm
Einbaumaß
133.35 mm
Außendurchmesser
111.13 mm