422,46 €/ Stückexkl. MwSt
494,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MFC-T |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Höhe | 46.23 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe Achse | 9.65 mm |
Einbaumaß | 127 mm |
Außendurchmesser | 104.78 mm |