Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Skwezloc-Befestigung MFC-16T

  • ERIKS:23440554
  • Hersteller:MFC-16T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlager mit Kugellager verfügt über einen mittleren Lagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Lagerbuchsenbeschichtung erhöht die Verschleißfestigkeit unter rauen Betriebsbedingungen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt die laufende Wartung und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Die Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° kompensiert geringe Wellenversatzprobleme während des Betriebs.
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Gehäuse aus Gusseisen widersteht mechanischen Einwirkungen und Vibrationen in anspruchsvollen Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die regelmäßige Wartung und eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Verwendet mit rotierenden Geräten, die Staub- oder Partikelumgebungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Maschinen, die eine robuste Unterstützung und Vibrationsbeständigkeit benötigen
Zur Liste hinzufügen

381,32 €/ Stückexkl. MwSt

446,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MFC-T
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
1 in
Höhe
40.89 mm
Breite
111.25 mm
Einbaumaß
111.13 mm
Außendurchmesser
92.08 mm