533,96 €/ Stückexkl. MwSt
624,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRFCF-PN |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Konzentrischer Spannring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Fluorpolymerbeschichtet |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 133.35 mm |
Höhe | 50.8 mm |
Breite | 133.35 mm |
Außendurchmesser | 69.85 mm |