2.377,17 €/ Stückexkl. MwSt
2.781,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USFC 5000 |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 3 in |
Länge | 222.25 mm |
Höhe | 50.8 mm |
Einbaumaß | 222.25 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |