1.521,44 €/ Stückexkl. MwSt
1.780,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USFC 5000 |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 200.15 mm |
Höhe | 87.12 mm |
Breite | 193.8 mm |
Einbaumaß | 193.68 mm |
Außendurchmesser | 165.1 mm |
Lager | Pendelrollenlager |