Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung USFC5000-112

  • ERIKS:11909431
  • Hersteller:USFC5000-112
Image 1
Überblick Diese Flanschlagereinheit verfügt über einen Stahlkäfig und eine dynamische Ausgleichsfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Der Lagerinneneinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung und die Pilotkonfiguration sorgen für Langlebigkeit und passgenauen Sitz. Der Schmiernippel und die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängern die Lebensdauer bei anspruchsvoller Beanspruchung. Die Einheit ist für hohe dynamische Belastungen ausgelegt und eignet sich für erhöhte Betriebstemperaturen.Funktionen
  • Schwarzoxid-Lagereinsatz widersteht Korrosion und unterstützt Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Schmierfitting unterstützt die regelmäßige Wartung und verlängert die Lagerleistung und Betriebszeit
  • Die Fähigkeit zur dynamischen Winkelausgleich kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert die Montagebelastung
  • Stahlkäfigmaterial erhöht die Haltbarkeit für eine verlängerte Betriebsdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Flanschblockgehäuse sorgt für eine sichere Befestigung in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Steifigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine robuste Lagerunterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage in industriellen Verarbeitungsmaschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

1.081,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.265,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USFC 5000
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
162.05 mm
Höhe
98.55 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm