Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-51

  • ERIKS:23988668
  • Hersteller:SFC-51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese montierte Lagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit Lagern mit verlängerter Innenring und Madenschraubenbefestigung für sicheren Wellenhalt in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Pulverbeschichtete Epoxid-Oberfläche bietet Korrosionsschutz unter rauen Betriebsbedingungen
  • Sicherungsstift und Vertiefung gewährleisten die Schmiermittelintegrität und verhindern Drehung sowie Leckage
  • Einzigartiges Halterdesign ermöglicht eine bessere Fettzirkulation und reduziert den Wartungsaufwand
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Zuverlässigkeit in staubigen Bereichen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessmaschinen, die eine sichere Wellenarretierung benötigen
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte in staubigen Einsatzbereichen
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine hohe Laststabilität erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.408,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.648,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
80.96 mm
Wellendurchmesser
3.3/16 in
Länge
222.25 mm
Höhe
16 mm
Breite
222.25 mm
Einbaumaß
222.25 mm
Außendurchmesser
190.5 mm
Lager
Lager mit erweitertem Innenring
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz