Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-43

  • ERIKS:23988661
  • Hersteller:SFC-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese geführte Flanschlager-Einheit verfügt über eine 2,6875 Zoll zylindrische Bohrung und einen robusten Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für zuverlässigen industriellen Einsatz. Das Gehäusedesign als Flanschblock und die geführte Kartuschenkonfiguration ermöglichen eine sichere Befestigung und Stabilität. Der Lagereinsatz ist mit einer schwarzen Oxidschicht versehen.

Funktionen
  • Die geführte Kartuschenkonfiguration vereinfacht die Ausrichtung und gewährleistet eine gleichbleibende Installationsgenauigkeit
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht Wartungsarbeiten und verringert das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten.
  • Schwarzoxid-Lageroberfläche verbessert die Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer unter rauen Bedingungen
  • Flanschgehäuse ermöglicht eine stabile Befestigung und widersteht Bewegungen unter Betriebsbelastungen
  • Ein Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit und widersteht vorzeitigem Verschleiß in anspruchsvollen Einsatzbereichen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit schweren Maschinen in Umgebungen mit potenzieller Exposition gegenüber Verunreinigungen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die sichere Hochtemperaturlagereinheiten benötigen
  • Verwendet mit industriellen Fördersystemen zur stabilen Wellenlagerung
Zur Liste hinzufügen

1.046,79 €/ Stückexkl. MwSt

1.224,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
68.26 mm
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
234.95 mm
Höhe
72.14 mm
Breite
193.8 mm
Höhe Achse
14.22 mm
Einbaumaß
193.68 mm
Außendurchmesser
165.1 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig