751,53 €/ Stückexkl. MwSt
879,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 60.33 mm |
Wellendurchmesser | 2.3/8 in |
Länge | 181.1 mm |
Höhe | 65.02 mm |
Breite | 181.1 mm |
Höhe Achse | 12.7 mm |
Einbaumaß | 180.98 mm |
Außendurchmesser | 152.4 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |