Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-36

  • ERIKS:23988635
  • Hersteller:SFC-36
Image 1
Überblick

Diese Sealmaster SFC-36 Einheit kombiniert ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen mit Pilotflansch-Kartusche mit einem Rillenkugellagereinsatz aus 52100 Stahl in Standardausführung, ausgestattet mit Madenschraubenbefestigung und zonengehärtetem Innenring für präzise Ausrichtung bei statischen Fehlausrichtungen bis zu 2°.

Funktionen
  • Diamantfacettierte Madenschrauben auf einem zonenvergüteten Innenring gewährleisten einen festen Wellensitz ohne Verformung
  • Die Verriegelungsstift- und Vertiefungskonfiguration sichert gegen Verdrehung und ermöglicht gleichzeitig direkten Zugang zur Nachschmierung
  • Der Landriding-Retainer ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation für optimale Schmierstoffretention und reduzierten Verschleiß
  • Filzlabyrinthdichtung mit Abweiser hält Staub und trockene Verunreinigungen fern, um Wartungsintervalle zu verlängern
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und behält seine strukturelle Integrität in anspruchsvollen Umgebungen bei
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die eine präzise statische Positionierung erfordern
  • Ideal für landwirtschaftliche Geräte, die unter staubigen Feldbedingungen eingesetzt werden
  • Eingesetzt in Förderanlagen für einen gleichmäßigen Materialtransport bei wechselnden Lasten
Zur Liste hinzufügen

802,02 €/ Stückexkl. MwSt

938,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
66.8 mm
Breite
181.1 mm
Höhe Achse
12.7 mm
Einbaumaß
180.98 mm
Außendurchmesser
152.4 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen