Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-35

  • ERIKS:23988619
  • Hersteller:SFC-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flanschlagerelement verfügt über einen Kugellagereinsatz für zuverlässige Lastaufnahme bei statischer Fehlausrichtung. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet und zentriert für erhöhte Haltbarkeit und präzise Montage. Der zonengehärtete Innenring und die Filz-Labyrinthdichtung bieten Schutz vor Verunreinigungen und Verschleiß. Ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 104 °C und Drehzahlen bis zu 3250 U/min.

Funktionen
  • Die zonenvergütete Innenring hält hohen Belastungen stand und verbessert die Betriebssicherheit
  • Filzlabyrinthdichtung schützt interne Komponenten und verringert das Risiko von Verunreinigungen und Wartungsaufwand
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lagerlebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Flanschgehäuse ermöglicht eine sichere Befestigung und Ausrichtung von Wellenbaugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten für rotierende Baugruppen
  • Ideal für Industrieventilatoren und -gebläse, die eine robuste Wellenlagerung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

656,82 €/ Stückexkl. MwSt

768,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
162.05 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager