Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-32RC

  • ERIKS:23440865
  • Hersteller:SFC-32RC
Image 1
Überblick

Dieses Produkt verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gehäuse aus Gusseisen mit einer geführten Flansch-Ausführung, ideal für präzise Ausrichtung. Die einlippige Kontakt-Dichtung gewährleistet hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen und hält gleichzeitig eine optimale Schmierung aufrecht. Der robuste, zonenvergütete Innenring und das laufbahnführende Käfigdesign verbessern die Betriebseffizienz und die Lebensdauer des Lagers.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von bis zu ±2,0° gewährleistet einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen
  • Landlaufender Käfig verbessert den Fettumlauf für eine bessere Schmierstoffbindung
  • Einfachlippendichtung schützt das Lager vor Verunreinigungen und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
  • Die zonengehärtete Innenring bietet hohe Tragfähigkeit und eine verlängerte Lebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet langfristige Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine präzise Ausrichtung und eine robuste Lagerunterstützung erfordern
  • Ideal für Anwendungen, die einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen erfordern
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen in rauen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

599,58 €/ Stückexkl. MwSt

701,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
155.7 mm
Höhe
51.56 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten