Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-32C

  • ERIKS:23988602
  • Hersteller:SFC-32C
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager mit Zentrierbund verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz und ein Gehäuse aus Gusseisen für eine robuste Unterstützung. Die Einheit ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt und verwendet eine Wellenbefestigung mit Stellschraube. Die pulverbeschichtete Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Anwendungen, die eine sichere Befestigung und mittlere Drehzahlen erfordern.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei statischen Ausrichtungsfehlern
  • Die Madenschrauben-Wellenklemmung sorgt für eine sichere Befestigung, um ein Durchrutschen der Welle unter Belastung zu verhindern.
  • Einfachlippendichtung minimiert Verunreinigungen und erhöht die Betriebssicherheit des Lagers
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Das Pilotflanschgehäuse sorgt für eine stabile Montage und eine präzise Wellenausrichtung in Maschinen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 3250 U/min betrieben werden
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die mäßiger Verschmutzung und Vibration ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine feste Montage und eine robuste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

676,48 €/ Stückexkl. MwSt

791,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
55.63 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager