Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-32

  • ERIKS:23988596
  • Hersteller:SFC-32
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager verfügt über ein geführtes Gehäuse aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche. Es ist mit einem Kugellager mit 2 Zoll Bohrung und einfacher Lippendichtung ausgestattet und trägt eine statische Belastung von 2995 kg. Die Befestigung erfolgt mittels Stellschraube, bei einer maximalen Drehzahl von 3250 U/min, und gewährleistet zuverlässige Leistung in industriellen Anwendungen mit sicherer Befestigung.

Funktionen
  • Das geführte Flanschdesign gewährleistet eine präzise Montage und verbessert die strukturelle Integrität
  • Die statische Tragfähigkeit von 6601 lb trägt schwere Lasten und gewährleistet Stabilität.
  • Madenschraubensicherung fixiert die Welle und minimiert das Durchrutschen während des Betriebs
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer
  • Eine Einfachlippendichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik: Erhöht die Betriebssicherheit
  • Ideal für Industrieventilatoren: Hält die Ausrichtung unter Belastung bei
  • Verwendet mit Fördersystemen: Sorgt für stabile Lastunterstützung
Zur Liste hinzufügen

689,36 €/ Stückexkl. MwSt

806,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
171.45 mm
Höhe
55.63 mm
Einbaumaß
161.93 mm
Außendurchmesser
136.53 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gehäuse aus Gusseisen