Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-30

  • ERIKS:23988578
  • Hersteller:SFC-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Flansch-Kartuschen-Kugellager integriert eine Lagereinheit aus 52100 Wälzlagerstahl in einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen, das für eine sichere und langlebige industrielle Wellenlagerung unter variablen Belastungen ausgelegt ist.

Funktionen
  • Sicherungsstift und Vertiefung bieten einen sicheren Schmierpunkt und verringern Wartungszeit und -aufwand
  • Einzigartiger Halter ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation und erhält so Schmier- und Kühleffizienz
  • Filzlabyrinthdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Lagerzuverlässigkeit in staubigen Bereichen
  • Gehärteter Innenring mit 120°-Stellschrauben sorgt für eine sichere Wellenbefestigung bei Vibrationen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Systemlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Antriebswellen und rotierenden Baugruppen in Verarbeitungsanlagen
  • Ideal für Förderanlagen in staubigen Betriebsumgebungen
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen, die hohe Wellenunterstützung und Steifigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

579,27 €/ Stückexkl. MwSt

677,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
47.63 mm
Wellendurchmesser
1.7/8 in
Länge
155.7 mm
Höhe
11.18 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.58 mm
Außendurchmesser
130.18 mm
Lager
Wälzlager aus Wälzlagerstahl
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz