486,90 €/ Stückexkl. MwSt
569,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 39.69 mm |
Wellendurchmesser | 1.9/16 in |
Länge | 139.7 mm |
Höhe | 49.28 mm |
Breite | 133.35 mm |
Höhe Achse | 11.18 mm |
Einbaumaß | 133.35 mm |
Außendurchmesser | 111.13 mm |
Lager | Kugellager |