Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-25

  • ERIKS:23988537
  • Hersteller:SFC-25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit verfügt über eine geführte Ausführung mit einem pulverbeschichteten Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit. Das Lager in Standardausführung verwendet einen käfiggeführten Retainer und eine Filz-Labyrinthdichtung für verbesserte Leistung. Es ist für statische Fluchtungsfehler ausgelegt und arbeitet bis zu 4150 U/min. Das Gehäuse ist für eine Welle mit gerader Bohrung und einer statischen Tragfähigkeit von 4 ausgelegt.

Funktionen
  • Standardspiel verringert Vibrationen und Geräusche bei Hochgeschwindigkeitsinstallationen
  • Die landreitende Käfigführung gewährleistet eine stabile Kugelpositionierung für einen gleichmäßigen Betrieb
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit gewährleistet die Ausrichtung bei festen Montageanwendungen
  • Filzlabyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen zum Schutz der internen Komponenten
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HVAC-Gebläsehalterungen und Industrieventilator-Gehäusen
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine zuverlässige Wellenlagerung und Ausrichtung erfordern
  • Ideal für Förderbandstützbaugruppen in Verarbeitungs- oder Verpackungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

461,88 €/ Stückexkl. MwSt

540,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
39.69 mm
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
133.35 mm
Einbaumaß
133.35 mm
Außendurchmesser
111.13 mm