455,55 €/ Stückexkl. MwSt
532,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SFC |
Gehäusetyp | Rund |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 133.35 mm |
Höhe | 11.18 mm |
Breite | 133.35 mm |
Einbaumaß | 133.35 mm |
Außendurchmesser | 111.13 mm |
Gehäuse | Kartusche mit Flanschpiloten |