Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-24

  • ERIKS:23440824
  • Hersteller:SFC-24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanschlagereinheit besteht aus Gusseisen und bietet robuste Unterstützung in industriellen Anwendungen. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und verfügt über eine Filz-Labyrinthdichtung, die einen verbesserten Schutz gegen Verunreinigungen bietet. Mit einer dynamischen Tragzahl von 32.632,1 N und einer statischen Tragzahl von 19.862,9 N ist diese Einheit für anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Baugruppe ist für Wellen mit einem Durchmesser von 1,5 Zoll ausgelegt und arbeitet zuverlässig bis zu 220°F.

Funktionen
  • Maximale Betriebstemperatur von 220°F ermöglicht den Einsatz in erhöhten Temperaturbereichen
  • Dynamische Tragfähigkeit von 32632,1 N unterstützt hohe radiale Belastungen in Maschinen
  • 52100-Lagerstahleinsatz erhöht die Haltbarkeit in Umgebungen mit kontinuierlichem Betrieb
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Staub und Partikeln
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Montageanforderungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren mit 1,5-Zoll-Wellendurchmessern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen mit häufigen Wellenbewegungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine zuverlässige Flanschlagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

455,55 €/ Stückexkl. MwSt

532,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
139.7 mm
Höhe
49.28 mm
Breite
133.35 mm
Einbaumaß
133.35 mm
Außendurchmesser
111.13 mm