Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-23

  • ERIKS:23440860
  • Hersteller:SFC-23
Image 1
Überblick

Diese Flanschlager-Einheit mit Pilotierung verfügt über einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl und ein Gehäuse aus Gusseisen. Ausgelegt für statischen Ausgleich und Nachschmierung arbeitet sie bei einer maximalen Temperatur von 220°F und einer Drehzahl von 4650 U/min. Die Baugruppe umfasst ein Standard-Radialspiel und eine Bolzengröße von 3/8 Zoll, geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine gleichbleibende Betriebsleistung bei unterschiedlichen Lasten und Geschwindigkeiten
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet überlegene Haltbarkeit in korrosiven und anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Die Nachschmierfähigkeit mit Lithiumkomplexfett verringert die Wartungsintervalle und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Tragfähigkeit und verlängert die Lebensdauer der Komponente
  • Das Flanschgehäuse mit Zentrieransatz ermöglicht eine präzise Ausrichtung und eine stabile Montage in Befestigungsbaugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen in abrasiven oder hochbelasteten Umgebungen
  • Ideal für Verpackungsanlagen, die häufigen Betriebszyklen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die hohe Stabilität und geringen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

395,67 €/ Stückexkl. MwSt

462,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
127 mm
Höhe
46.23 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.78 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Kartusche mit Flanschpiloten