Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-22

  • ERIKS:23988493
  • Hersteller:SFC-22
Image 1
Überblick

Dieses Flanschlager mit Führung verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz. Es ist für statische Fehlausrichtung und schwere Anwendungen ausgelegt und bietet eine hervorragende Schmierstoffhaltung, hohe Tragfähigkeit und langlebige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Fehlausrichtungskapazität gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter Belastung
  • Landlaufender Käfig unterstützt optimale Fettzirkulation
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Tragfähigkeit
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Staub und Feuchtigkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Systeme mit hohen Anforderungen an Tragfähigkeit und Haltbarkeit
  • Verwendet mit Industriemaschinen in rauen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

390,64 €/ Stückexkl. MwSt

457,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
34.93 mm
Wellendurchmesser
1.3/8 in
Länge
127 mm
Höhe
127 mm
Breite
127 mm
Höhe Achse
9.65 mm
Einbaumaß
127 mm
Außendurchmesser
104.78 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Flanschblock mit Piloten