Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-215

  • ERIKS:23988488
  • Hersteller:SFC-215
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Gesamtverpackungslänge von 8,88 Zoll und einer Höhe von 3,44 Zoll geliefert. Das Produkt eignet sich für MRO-Anwendungen, bei denen Größe und nachvollziehbare Herkunft wichtig sind. Die Verpackungsmaße unterstützen die Planung von Lagerung und Transport in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 3,44 Zoll ermöglicht eine unkomplizierte Platzierung in Standardregalen
  • Die Verpackungslänge von 8,88 Zoll ermöglicht eine effiziente Raumnutzung bei Lagerung und Versand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagerlösungen, die für standardisierte Verpackungshöhen ausgelegt sind
  • Kompatibel mit Logistikprozessen, die auf optimierte Verpackungskonfigurationen ausgerichtet sind
  • Ideal für Lagersysteme, die eine präzise Verfolgung von Produktabmessungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.207,71 €/ Stückexkl. MwSt

1.413,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
225.55 mm
Höhe
87.38 mm
Einbaumaß
222.3 mm
Außendurchmesser
190.5 mm