Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-214

  • ERIKS:23988486
  • Hersteller:SFC-214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Flanscheinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz. Die zylindrische Bohrung und die zentrierte Ausführung ermöglichen eine präzise Wellenausrichtung in anspruchsvollen Anwendungen. Die Pulverbeschichtung des Gehäuses schützt vor Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Komponenten. Geeignet für Umgebungen bis 104°C, kompensiert sie moderate Fehlausrichtungen.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 gewährleistet eine gleichbleibende Leistung über einen längeren Zeitraum
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungskapazität unterstützt die Aufrechterhaltung der Wellenausrichtung unter Last
  • Pulverbeschichtete Oberfläche bietet Korrosionsbeständigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Schmutz
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Baugruppen, die in staubigen oder verschmutzten Industrieumgebungen betrieben werden
  • Ideal für Förderanlagen, die mäßiger thermischer oder mechanischer Belastung ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Anlagen, die Flanschblockunterstützung in Verarbeitungsbetrieben benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.061,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.241,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
193.8 mm
Höhe
88.9 mm
Breite
193.8 mm
Einbaumaß
193.7 mm
Außendurchmesser
165.1 mm