Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SFC-210

  • ERIKS:23988473
  • Hersteller:SFC-210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager ist für statische Fehlausrichtung und Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgelegt und bietet zuverlässige Schmierung und Leistung.

Funktionen
  • Madenschrauben-Wellenbefestigung sorgt für eine zuverlässige und unkomplizierte Sicherung der Welle
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen
  • 360°-Fettzirkulation sorgt für bessere Schmierung und Lagerleistung
  • Filzlabyrinthdichtung verhindert Verunreinigungen in staubigen Umgebungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die ein Patronengehäuse mit Flanschführung benötigen
  • Ideal für Anwendungen bis zu 3550 U/min in rauen Umgebungen
  • Verwendet mit Geräten, die statische Ausgleichsfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

579,26 €/ Stückexkl. MwSt

677,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SFC
Gehäusetyp
Rund
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
7/16 INH
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
155.7 mm
Höhe
51.56 mm
Breite
155.7 mm
Einbaumaß
155.6 mm
Außendurchmesser
130.2 mm
Lager
Kugellager